text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 2.50mm


Artikelnummer 4P345174
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2.5
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Type Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 4P345174
EAN 7320760641026
UBB 500572460979
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S803HA2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.