text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 2.00mm


VHM Extra korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 3-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 6T258975
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 2
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Omschrijving

VHM Extra korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 3-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 6T258975
EAN 7320760641019
UBB 500572635489
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S803HA2.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.