text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 12.00mm


VHM Extra korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 3-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 6C603819
Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 12
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 12
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Dormer
Type 5983333

Omschrijving

VHM Extra korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 3-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 6C603819
EAN 7320760641217
UBB 500572505294
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S803HA12.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.