Frezen
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
Frezen
Frezen
4H008924
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
Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 10.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4H008924
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
11
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Type
Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H008924
EAN
7320760641194
UBB
500572450657
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S803HA10.0