text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 1.00mm


VHM Extra korte spiebaanfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 2-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 4E492137
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 38
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 1
Merk DORMER
Type 5983303

Omschrijving

VHM Extra korte spiebaanfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 30° ALCRONA gecoat 2-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel -legeringen, koper en messing legeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 4E492137
EAN 7320760640982
UBB 500572448453
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S803HA1.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.