Frezen
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
Frezen
Frezen
6H277055
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
Dormer Frees spiebaan kort S802 DIN 6527 K SC Alnova 5.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6H277055
Totale lengte (mm)
54
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
6
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
54
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
6
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Model
S802HB5.0
Type
28° Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H277055
EAN
7320760640784
UBB
500572621935
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S802HB5.0