Frezen
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
Frezen
Frezen
3A194750
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
Dormer Frees spiebaan kort S802 DIN 6527 K SC Alnova 3.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3A194750
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
4
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
4
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Merk
Dormer
Goederencode
8207701000
Type
Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A194750
EAN
7320760640425
UBB
500572414521
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S802HA3.0