text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort S802 DIN 6527 K SC Alnova 18.00mm


Cikkszám 9M646924
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 84
Schachtdiameter (mm) 18
Werkende lengte (mm) 18
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 84
Schachtdiameter (mm) 18
Werkende lengte (mm) 18
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 18
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Type Slot End Mill

Cikkszámok

Cikkszám 9M646924
EAN 7320760640951
UBB 500572719218
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S802HB18.0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.