text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 7.00mm


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 40° Super-G gecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvaststaal, roodkoper en aluminium

Artikelnummer 1D321096
Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 10
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 60
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 10
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 7
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 40° Super-G gecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvaststaal, roodkoper en aluminium

Artikelnummers

Artikelnummer 1D321096
EAN 7320760355398
UBB 500572359759
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C3677.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.