text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 4.00mm


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 40° Super-G gecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvaststaal, roodkoper en aluminium

Artikelnummer 3Z180958
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 51
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 7
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 40° Super-G gecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvaststaal, roodkoper en aluminium

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z180958
EAN 7320760355367
UBB 500572442902
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C3674.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.