text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 3.00mm


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 40° Super-G gecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvaststaal, roodkoper en aluminium

Artikelnummer 5N886902
Totale lengte (mm) 49
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 5
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 5
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 40° Super-G gecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvaststaal, roodkoper en aluminium

Artikelnummers

Artikelnummer 5N886902
EAN 7320760355350
UBB 500572489374
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C3673.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.