text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C367 DIN 327 D HSSE PM SUPER-G 20.00mm


De DORMER C367 is een spiebaanfrees met 3 snijkanten voor een hogere productiviteit De C367 is vervaardigd uit HSS-E PM en voorzien van Alcrona coating voor hoge productiviteit en stand tijd Dit betreft een extra korte uitvoering en met spiraalhoek van 40° voor snelle afvoer van spanen Geschikt voor P9 spiebanen De C367 is voorzien van een cilindrische schacht met spanvlak volgens DIN1835B (Weldon)

Artikelnummer 2S012922
Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 88
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 22
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207703700
Model C36720.0
Type 40° Slot End Mill

Omschrijving

De DORMER C367 is een spiebaanfrees met 3 snijkanten voor een hogere productiviteit De C367 is vervaardigd uit HSS-E PM en voorzien van Alcrona coating voor hoge productiviteit en stand tijd Dit betreft een extra korte uitvoering en met spiraalhoek van 40° voor snelle afvoer van spanen Geschikt voor P9 spiebanen De C367 is voorzien van een cilindrische schacht met spanvlak volgens DIN1835B (Weldon)

Artikelnummers

Artikelnummer 2S012922
EAN 7320760355343
UBB 500572404886
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C36720.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.