Frezen
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
Frezen
Frezen
3K796683
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
Dormer Frees spiebaan kort C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 2.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3K796683
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
4
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
4
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
2
Merk
Dormer
Goederencode
8207703700
Type
Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K796683
EAN
7320760356364
UBB
500572427325
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C3672.0