Frezen
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
Frezen
Frezen
8W887425
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
Dormer Frees spiebaan kort C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 18.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8W887425
Totale lengte (mm)
79
Schachtdiameter (mm)
16
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
79
Schachtdiameter (mm)
16
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
18
Merk
Dormer
Goederencode
8207703700
Type
Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W887425
EAN
7320760355336
UBB
500572700556
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C36718.0