text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 16.00mm


Artikelnummer 4H659888
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 79
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 79
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk Dormer
Goederencode 8207703700
Type Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 4H659888
EAN 7320760355329
UBB 500572451499
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C36716.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.