text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 14.00mm


Artikelnummer 0R950777
Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 16
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 16
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Merk Dormer
Goederencode 8207703700
Type Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 0R950777
EAN 7320760355305
UBB 500572344652
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C36714.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.