Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
0E076601
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
Dormer Frees spiebaan kort C367 DIN 327 D HSSE PM SUPER-G 12.00mm
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
0E076601
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
16
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
16
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207703700
Model
C36712.0
Type
40° Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E076601
EAN
7320760355282
UBB
500572328994
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C36712.0