text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C367 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 11.00mm


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 40° Super-G gecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvaststaal, roodkoper en aluminium

Artikelnummer 3T485040
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 11
Merk Dormer
Model C36711.0
Type 40° Slot End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 40° Super-G gecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², roestvaststaal, roodkoper en aluminium

Artikelnummers

Artikelnummer 3T485040
EAN 7320760355275
UBB 500572437894
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C36711.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.