text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C353 DIN 327-D HSSE PM SUPER-G 8.00mm


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° Super-G gecoat 3-snijder voor staal 1200 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm² en koperlegeringen

Artikelnummer 8T827941
Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 11
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 11
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Dormer
Model C3538.0
Type 30° Slot End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° Super-G gecoat 3-snijder voor staal 1200 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm² en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 8T827941
EAN 7320760573372
UBB 500572697018
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C3538.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.