text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C305 DIN 844-K HSSE PM Blank 5.50mm


HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 3C869040
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5.5
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 3-snijder voor ongelegeerd staal 850 N/mm², titaan, nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 3C869040
EAN 7320760572450
UBB 500572418175
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C3055.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.