text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C159 DIN 844-K HSSE Blank 8.00mm


HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 400 N/mm², rood koper en aluminium

Artikelnummer 5D650407
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Omschrijving

HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 400 N/mm², rood koper en aluminium

Artikelnummers

Artikelnummer 5D650407
EAN 7320760059630
UBB 500572477569
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C1598.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.