text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C159 DIN 844-K HSSE Blank 6.00mm


HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 400 N/mm², rood koper en aluminium

Artikelnummer 0N577847
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 0N577847
EAN 7320760059616
UBB 500572340023
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C1596.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.