text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C159 DIN 844-K HSSE Blank 5.00mm


Artikelnummer 9R156545
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Dormer
Goederencode 8207703700
Type Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 9R156545
EAN 7320760059609
UBB 500572906161
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C1595.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.