text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C159 DIN 844-K HSSE Blank 3.00mm


HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 400 N/mm², rood koper en aluminium

Artikelnummer 5R504642
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Aantal tanden 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 8
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merk DORMER
Type 5984130

Omschrijving

HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 400 N/mm², rood koper en aluminium

Artikelnummers

Artikelnummer 5R504642
EAN 7320760059586
UBB 500572493319
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C1593.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.