text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C159 DIN 844-K HSSE Blank 18.00mm


HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 400 N/mm², rood koper en aluminium

Artikelnummer 2H705674
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 18
Merk Dormer
Type 5984121

Omschrijving

HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 400 N/mm², rood koper en aluminium

Artikelnummers

Artikelnummer 2H705674
EAN 7320760059555
UBB 500572393089
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C15918.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.