text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C159 DIN 844-K HSSE Blank 16.00mm


HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 400 N/mm², rood koper en aluminium

Artikelnummer 3Z284214
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 32
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Omschrijving

HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 400 N/mm², rood koper en aluminium

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z284214
EAN 7320760059548
UBB 500572443165
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C15916.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.