text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C159 DIN 844-K HSSE Blank 14.00mm


HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 400 N/mm², rood koper en aluminium

Artículo No. 2H152084
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 2
Embalado por 1

Especificaciones

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Merk Dormer
Goederencode 8207703700
Type Slot End Mill

Descripción

HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K W 40° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 400 N/mm², rood koper en aluminium

Números de artículo

Artículo No. 2H152084
EAN 7320760059524
UBB 500572392339
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C15914.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.