text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C139 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 5.00mm

Op bestelling

HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° Super-R gecoat 2-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm² en koperlegeringen

Artikelnummer 2G867890
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° Super-R gecoat 2-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm² en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 2G867890
EAN 7320760354407
UBB 500572391836
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C1395.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.