text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C135 DIN 844-L HSSE Blank 6.00mm


Artikelnummer 3Q578049
Totale lengte (mm) 68
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 24
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 68
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 24
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207703700
Type Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q578049
EAN 7320760057667
UBB 500572434412
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C1356.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.