text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C135 DIN 844-L HSSE Blank 14.00mm


HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², nikkel en koperlegeringen

Artikelnummer 8Z248131
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 53
Aantal tanden 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 53
Aantal tanden 2
Snijmateriaal HSS-E
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 14
Merk Dormer
Type Slot End Mill

Omschrijving

HSS-E Middellange spiebaanfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal 700 N/mm², nikkel en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z248131
EAN 7320760057537
UBB 500572703451
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C13514.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.