text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C126 DIN 327-D HSSE PM SUPER-R 12.00mm


HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° Super-R gecoat 2-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm² en koperlegeringen

Artikelnummer 3D243047
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 16
Aantal tanden 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 16
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Dormer
Model C12612.0
Type 30° Slot End Mill

Omschrijving

HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° Super-R gecoat 2-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm² en koperlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 3D243047
EAN 7320760353943
UBB 500572418746
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C12612.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.