Frezen
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
Frezen
Frezen
8R933889
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
Dormer Frees spiebaan kort C110 DIN 327 D HSSE PM Blank 6.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8R933889
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
52
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
52
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
8
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merk
Dormer
Goederencode
8207703700
Model
C1106.0
Type
30° Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8R933889
EAN
7320760353486
UBB
500572694874
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C1106.0