Frezen
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
Frezen
Frezen
7O283508
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
Dormer Frees spiebaan kort C110 DIN 327-D HSSE PM Blank 22.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7O283508
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
20
Werkende lengte (mm)
22
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
88
Schachtdiameter (mm)
20
Werkende lengte (mm)
22
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
22
Merk
Dormer
Goederencode
8207703700
Type
Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O283508
EAN
7320760353349
UBB
500572660958
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C11022.0