Frezen
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
Frezen
Frezen
6W905587
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
Dormer Frees spiebaan kort C110 DIN 327-D HSSE PM Blank 11.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6W905587
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
11
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
13
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
11
Merk
Dormer
Goederencode
8207703700
Model
C11011.0
Type
30° Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W905587
EAN
7320760353219
UBB
500572639937
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C11011.0