text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort C110 DIN 327-D HSSE PM Blank 1.50mm


Artikelnummer 3J887853
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 47
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 47
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 3
Aantal tanden 2
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 1.5
Merk Dormer
Goederencode 8207703700
Type Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 3J887853
EAN 7320760353172
UBB 500572426335
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C1101.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.