Frezen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Frezen
Frezen
4E656813
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
Dormer Vingerfrees C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm
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
4E656813
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207703700
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4E656813
EAN
7320760075838
UBB
500629831222
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C90712.0