text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handtap middensnijder E500 ISO 529 N/A HSS Blank M10x1.50mm NO2


Artikelnummer 7S525393
Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7S525393
EAN 7320760093979
UBB 500572666401
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E500M10NO2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.