Frezen
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
Frezen
Frezen
5T587083
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
Dormer Draadfrees J210 M8X1.25MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5T587083
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17.5
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
17.5
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17.5
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
17.5
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HM
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Merk
Dormer
Model
J210
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T587083
EAN
7320760688816
UBB
500661466689
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
J2106.0X1.25