text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Verzinkboor G335 DIN 334 C HSS Tin gecoat 20.00mm


Artikelnummer 3V718000
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 67
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 60
Verzinkdiameter (mm) 5 - 20
Basic material HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 67
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 60
Verzinkdiameter (mm) 5 - 20
Basic material HSS
Merk Dormer
Coating TiN
Goederencode 8207506000
Type Countersink

Normeringen

DIN 334-C

Artikelnummers

Artikelnummer 3V718000
EAN 7320760149591
UBB 500629662676
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G33520.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.