text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Combikraan E650 HSS Gedampt M10x1,50


Položka č. 4I149597
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 108
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 108
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4I149597
EAN 7320760127513
UBB 500629642470
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E650M10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.