text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Combi boortap E650 HSS Vaporised M6x1.00mm


Artikelnummer 2B134115
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 84
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 84
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2B134115
EAN 7320760127575
UBB 500629643874
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E650M6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.