text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Combi boortap E650 HSS Vaporised M3x0.50mm


Artikelnummer 0G051779
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0G051779
EAN 7320760167861
UBB 500629643205
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E650M3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.