text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Combi boortap E650 HSS Vaporised M16x2.00


Artikelnummer 8A907178
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 134
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 134
Schachtdiameter (mm) 12.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 16
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 10
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8A907178
EAN 7320760127544
UBB 500629643049
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E650M16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.