text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Combi boortap E650 HSS Vaporised M14x2.00


HSS Combi-boortap voor metrische schroefdraad stoomontlaten vorm C 30° gespiraliseerd 1.5xD doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummer 9W739525
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 123
Schachtdiameter (mm) 11.2
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 123
Schachtdiameter (mm) 11.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 2
Draadmaat 14
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E650
Type Combination Drill Tap

Omschrijving

HSS Combi-boortap voor metrische schroefdraad stoomontlaten vorm C 30° gespiraliseerd 1.5xD doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen Si 0.5% en thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 9W739525
EAN 7320760127537
UBB 500629642884
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E650M14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.