text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Cirkelzaagblad D753 DIN 1838 HSS Vaporised 350.0x2.5


HSS Afkortzaag met tandsteek 8 DIN 1837 HZ ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm², koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Cod Articol 2R007995
Zaagbladdiameter (mm) 350
Boringsdiameter 32
Zaagbladdikte (mm) 2.5
Merk Dormer
Type Slitting Saw Blade
Ambalat la 1

Specificații

Zaagbladdiameter (mm) 350
Boringsdiameter 32
Zaagbladdikte (mm) 2.5
Merk Dormer
Type Slitting Saw Blade

Descriere

HSS Afkortzaag met tandsteek 8 DIN 1837 HZ ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm², koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Numerele articolelor

Cod Articol 2R007995
EAN 7320760286005
UBB 500631734182
UNSPSC 23242113
Nr. articol producător D753350.0X2.5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.