text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Cirkelzaagblad D751 DIN 1837 HSS Vaporised 225.0x2.0


HSS Afkortzaag met tandsteek 3/4 DIN 1837 BW ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm², koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummer 1P456321
Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 225
Zaagbladdiameter (mm) 225
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Dikte (mm) 2
Schijfdiameter (mm) 225
Zaagbladdiameter (mm) 225
Tandsteek (mm) 4
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 2
Aantal tanden 180
Merk Dormer
Goederencode 8202310000
Type Slitting Saw

Omschrijving

HSS Afkortzaag met tandsteek 3/4 DIN 1837 BW ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm², koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 1P456321
EAN 7320760285763
UBB 500631722534
UNSPSC 23242113
Fabrikant artikelnummer D751225.0X2.0X180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.