text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Centreerboor A296 DIN 333 A HSS Blank A296225


HSS Centreerboren met cilindrische schacht 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat in set van 5 stuks A200: 1.0 mm - 4.0 mm

Artikelnummer 8Z318604
Verpakking Overig
Opnamesysteem Overig
Totaal aantal gereedschappen 5
Snijmateriaal HSS
Aantal boren voor glas 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Overig
Totaal aantal gereedschappen 5
Snijmateriaal HSS
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Dormer
Model A296
Type Drill Set

Omschrijving

HSS Centreerboren met cilindrische schacht 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat in set van 5 stuks A200: 1.0 mm - 4.0 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z318604
EAN 7320760616338
UBB 500629633065
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A296225
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.