Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0C863207
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
Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 7.80mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0C863207
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
75
Snijmateriaal
HSS-E
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
117
Diameter boor (mm)
7.8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
75
Snijmateriaal
HSS-E
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0C863207
EAN
7320760375495
UBB
500631094207
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A7777.8