Frezen
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
Frezen
Frezen
4Z835614
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
Dormer Afschuinfrees S739 SC Aluminium-Titaan-Nitride 10,0mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Z835614
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
22
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
22
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merk
Dormer
Type
Chamfering End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z835614
EAN
7320760684405
UBB
500629633222
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S73910.0