text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dopsleutelset 900Z 25-delig 1/2 inch sleutelwijdtes 10-32 mm aantal tanden 90 HAZET


12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. Dopsleutelbit en bedieningselement van speciaal staal. Verchroomd. Safety-Insert-systeem, 2-componenten-zachtschuim-inleg Inhoud: 1 hefboomomschakelratel, (90 tanden) Elk 1 12 - kant- dopsleutelbit SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm 1 dwarsgreep Elk 1 verlengstuk 123 / 248 mm 1 cardangewricht

Artikelnummer 3L041930
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 1
Totaal aantal gereedschappen 25
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Kunststof box
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 1
Totaal aantal gereedschappen 25
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 20
Met ratelsleutel Ja
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 3L041930
EAN 4000896045440
UBB 500581774733
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 900Z
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.